Beli gagang kunci di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Eva Chisel Adjustable Wrench and Hacksaw (Pahat, Kunci Inggris & Gergaji Besi Set EVA Tray)
    Mulai

    Rp449.900

    TEKIRO Eva Chisel Adjustable Wrench and Hacksaw (Pahat, Kunci Inggris & Gergaji Besi Set EVA Tray)
    Deskripsi:
    TEKIRO EVA PAHAT, KUNCI INGGRIS DAN GERGAJI SET adalah set yang dicancang khusus untuk membatu kebutuhan pertukangan dan mekanik dalam mengerjakan pekerjaan. Disatukan dalam sebuah EVA (tempat khusus) agar memudahkan penyimpanan dan pengambilan saat dibutuhkan.Fungsi : Untuk membatu kebutuhan pertukangan dan mekanik dalam mengerjakan pekerjaanMaterial : EVA, Chrome Vanadium, dllIsi Terdiri Dari :- Kunci inggris 8 inch- 6 pcs Set punch & chisel- Mata gergaji besi 18 TPI- Gagang gergaji besi 12 inch
    atribut:
    • Material: Eva, Chrome Vanadium
  2. Miwa Lock Lever Handle Lock TRLA Type (Gagang Pintu)
    Mulai

    Rp2.499.900

    Miwa Lock Lever Handle Lock TRLA Type (Gagang Pintu)
    Deskripsi:
    Application :Entrance, office, hospital room, toilet, etc.
  3. Vintage Large Door Handle/Knob + Key Body (Gagang Pintu dan Rumah Kunci)
    Mulai

    Rp159.900

    Vintage Large Door Handle/Knob + Key Body (Gagang Pintu dan Rumah Kunci)
    atribut:
    • Plate Thickness (mm): 1.5
    • Handle Material: Aluminium
    • Dimensions (cm): 25.5x5.5
    • Lock Body Material: Steel
  4. OOKI Gagang Pintu Lever
    Mulai

    Rp549.900

    OOKI Gagang Pintu Lever
    Deskripsi:
    1. Lever Handle Ooki digunakan sebagai handle pintu kayu. 2. Biasa di passng untuk pintu-pintu rumah, kantor, apartement dan area-area lainnya. 3. Bisa dipasangkan dengan pintu alumunium 4. Terbuat dari material SUS 304 yang tahan terhadap karat.
    atribut:
    • Color: SN
    • Handle Diameter (mm): 19
  5. DORMAKABA Pure Level Handle
    Mulai

    Rp399.900

    DORMAKABA Pure Level Handle
    atribut:
    • Material: SS 304
    • Roses Diameter (mm): 50
    • Roses Thickness (mm): 8
    • Vertical Length (mm): 58
  6. Aomori Large Door Handle with Slim Lock Body (Gagang Pintu dan Kunci)
    Mulai

    Rp179.900

    Aomori Large Door Handle with Slim Lock Body (Gagang Pintu dan Kunci)
    atribut:
    • Handle Material: Aluminium
    • Plate Thickness (mm): 1
    • Handle Length (cm): 25.5
    • Handle Width (cm): 5.5
  7. EVOMAB Pull Handle
    Mulai

    Rp75.900

    EVOMAB Pull Handle
    Deskripsi:
    Three Layer Coating. - Tiga kali proses pelapisan membuat produk lebih tahan gores, tahan karat, dan warna tidak mudah berubah. Electroplating Technology. - Pelapisan produk hingga pori terkecil, sehingga tampilan menjadi sngat menarik, tahan lama dan lebih awet. High Quality Stainless. - Dengan menggunakan bahan stainless berkualitas tinggi, menciptakan produk yang terbaik di kelasnya. High Grade Brass. - Kuningan tingkat tinggi terbaik, anti karat, kuat dan ramah lingkungan. Hand Inspected Procedure. - Prosedur pemerikasaan tahap akhir dengan menggunakan tangan dapat meminimalisir cacat produk sampai ke tangan konsumen. Thick Material. - Bahan yang tebal menciptakan produk yang kuat, tidak mudah bongkok, dan lebih mampu menopang beban.
  8. Paloma Italy Door Roses Handle (Gagang Pintu)
    Mulai

    Rp399.900

    Paloma Italy Door Roses Handle (Gagang Pintu)
    atribut:
    • Color: Satin Stainless Steel + Polished Stainless Steel
    • Material: High Quality Stainless Steel Tube Grade SUS 304
  9. MK Door Handle
    52%
    Mulai

    Rp579.900

    MK Door Handle
    Deskripsi:
    -It includes a round catch, but it can be mounted without a catch.-For a handle of a glass door or a steel door.-Applicable door thickness 10 to 40mm
  10. Paloma Door Handle Roses (Gagang Pintu)
    Mulai

    Rp269.900

    Paloma Door Handle Roses (Gagang Pintu)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Color: Satin Stainless Steel
  11. Nissa Chain Handle
    79%
    Mulai

    Rp36.900

    Nissa Chain Handle
    atribut:
    • Material: Zinc die cast, Surface treatment:Chrome-plated finish
    • Set Contents: Mounting screw:4 3.1 x 20mm
    • Accessories: Mounting Screw: 3.1 x 20mm 4 Piece
  12. Aomori Door Pull/Handle/Gagang Pintu Tarik
    Mulai

    Rp189.900

    Aomori Door Pull/Handle/Gagang Pintu Tarik
    atribut:
    • Handle Material: Aluminium
    • Plate Thickness (mm): 1
  13. Vintage Door Handle with Lock Body (Gagang Pintu dan Kunci Tanam)
    Mulai

    Rp259.900

    Vintage Door Handle with Lock Body (Gagang Pintu dan Kunci Tanam)
    atribut:
    • Plate Thickness (mm): 1.5
    • Handle Material: Aluminium
Daftar Harga gagang kunci Terbaru October 2026
TEKIRO Eva Chisel Adjustable Wrench and Hacksaw (Pahat, Kunci Inggris & Gergaji Besi Set EVA Tray)Rp449.900
Miwa Lock Lever Handle Lock TRLA Type (Gagang Pintu)Rp2.499.900
Vintage Large Door Handle/Knob + Key Body (Gagang Pintu dan Rumah Kunci)Rp159.900
OOKI Gagang Pintu LeverRp549.900
DORMAKABA Pure Level HandleRp399.900
Aomori Large Door Handle with Slim Lock Body (Gagang Pintu dan Kunci)Rp179.900
HAFELE Door Handle (Gagang Pintu)Rp269.900
EVOMAB Pull HandleRp75.900
ALMA Shutter Handle U-TypeRp22.900
Paloma Italy Door Roses Handle (Gagang Pintu)Rp399.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)